Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1647 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 200°C Insteeklengte: 160mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13384425
  • Fabrikant:8716901094544
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 231,50/ stukexcl. btw

€ 280,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1647
Meetbereik
van 0 tot 200 °C
Model
Groot (200 mm)
Bouwvorm
Recht
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
160 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
200 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
63-100-160 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
200 mm
H1
220 mm