Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1646 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 60°C Insteeklengte: 100mm Materiaal procesaansluiting: Roestvaststaal RVS 316Ti 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13384433
  • Fabrikant:8716901104977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 258,50/ stukexcl. btw

€ 312,79incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1646
Meetbereik
van 0 tot 60 °C
Model
Middelgroot (150 mm)
Bouwvorm
Recht
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
100 mm
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316Ti
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
60 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
30 - 40 - 50 63 - 75 100 - 160 mm
G
1/2"
B
36 mm
ØD
10 mm
H
150 mm
H1
170 mm