€ 84,41/ stukexcl. btw
€ 102,14incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1646 |
Meetbereik | van 0 tot 120 °C |
Model | Middelgroot (150 mm) |
Bouwvorm | Recht |
Plaats aansluiting | Onder |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Insteeklengte | 160 mm |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal huis | Aluminium |
Max. werkdruk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 120 °C |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd |
L | 30 - 40 - 50 63 - 75 100 - 160 mm |
G | 1/2" |
B | 36 mm |
ØD | 10 mm |
H | 150 mm |
H1 | 170 mm |