€ 109,50/ stukexcl. btw
€ 132,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1645 |
Meetbereik | van -30 tot 50 °C |
Model | Klein (110 mm) |
Bouwvorm | Recht |
Plaats aansluiting | Onder |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Insteeklengte | 63 mm |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal huis | Aluminium |
Max. werkdruk | 16 bar |
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur | 50 °C |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd |
L | 30-40-50 63-100-160 mm |
G | 1/2" |
B | 30 mm |
ØD | 10 mm |
H | 110 mm |
H1 | 130 mm |