Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1645 Aluminium Meetbereik: van-30 tot 50°C Insteeklengte: 40mm Materiaal procesaansluiting: Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11812495
  • Fabrikant:8716901113115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,85/ stukexcl. btw

€ 62,74incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1645
Meetbereik
van -30 tot 50 °C
Model
Klein (110 mm)
Bouwvorm
Recht
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
40 mm
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
50 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
B
30 mm
ØD
10 mm
H
110 mm
H1
130 mm