Eriks
ECON®

ECON® Glasthermometer Type: 1645 Aluminium Meetbereik: van 0 tot 60°C Insteeklengte: 40mm Materiaal procesaansluiting: CuNiFe 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13486981
  • Fabrikant:8716901149633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1645
Meetbereik
van 0 tot 60 °C
Model
Klein (110 mm)
Bouwvorm
Recht
Plaats aansluiting
Onder
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Insteeklengte
40 mm
Materiaal procesaansluiting
CuNiFe
Materiaal huis
Aluminium
Max. werkdruk
16 bar
TMA - maximaal toelaatbare temperatuur
60 °C
Oppervlaktebescherming
Geanodiseerd
L
30-40-50 63-100-160 mm
G
1/2"
B
30 mm
ØD
10 mm
H
110 mm
H1
130 mm