€ 389,73/ stukexcl. btw
€ 471,57incl. btw
59 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 1590X |
Aansluiting | Flens |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN16 |
Bediening | Gewicht |
Materiaal huis | Staal |
Materiaal afdichting | NBR |
Afsluitbaar | Nee |
Met aftap | Nee |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Nee |
Zelfontluchtend | Nee |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 90 |