




€ 9.613,35/ stukexcl. btw
€ 11.632,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | ELSA |
Type | 7917 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | ELSA260 |
Aansluitspanning | 230V AC |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F12 |
Afmetingen vierkant | 27 mm |
Moment | 260 Nm |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |
Type regeling | Open-Dicht |
Veerretour | Ja |
Noodhandbediening | Ja |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Moment schakelaar | Nee |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Polyester gecoat |
Materiaal aandrijfas | Staal |
Materiaal bevestigingsgarnituur | Roestvaststaal (RVS) |
Min. omgevingstemperatuur | -30 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 70 °C |
A | 305 mm |
B | 284 mm |
C | 736 mm |
F | 300 mm |
G | 300 mm |
Gewicht | 95 kg |