




€ 5.737,96/ stukexcl. btw
€ 6.942,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | ELSA |
Type | 7917 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | ELSA130 |
Aansluitspanning | 24V DC |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F10 |
Afmetingen vierkant | 22 mm |
Moment | 130 Nm |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |
Type regeling | Open-Dicht |
Veerretour | Ja |
Noodhandbediening | Ja |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Moment schakelaar | Nee |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Polyester gecoat |
Materiaal aandrijfas | Staal |
Materiaal bevestigingsgarnituur | Roestvaststaal (RVS) |
Min. omgevingstemperatuur | -30 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 70 °C |
A | 247 mm |
B | 237 mm |
C | 642 mm |
F | 231 mm |
G | 231 mm |
Gewicht | 57.5 kg |