Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA80Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F07 17mm 24V DC

  • ERIKS:13468468
  • Fabrikant:8716901209818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.796,40/ stukexcl. btw

€ 2.173,64incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000Ex
Type
7907EXD
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA80Ex
Aansluitspanning
24V DC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Afmetingen vierkant
17 mm
Diepte vierkant
33 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
78 Nm
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
60 °C
A
59 mm
B
246.3 mm
C
237.4 mm
F
150 mm
G
92.5 mm
Gewicht
7.5 kg