€ 3.813,40/ stukexcl. btw
€ 4.614,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | ELA80-3000Ex |
Type | 7907EXD |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | ELA800Ex |
Aansluitspanning | 230V AC |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F12 |
Montageflens 2 | F14 |
Afmetingen vierkant | 27 mm |
Diepte vierkant | 60 mm |
Vierkant type | Dubbel vierkant |
As opname | Dubbel vierkant |
Moment | 785 Nm |
Explosieveilig | Ja |
Explosieklasse | II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Type regeling | Open-Dicht |
Noodhandbediening | Ja |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Moment schakelaar | Ja |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Polyester gecoat |
Materiaal aandrijfas | Staal |
Materiaal bevestigingsgarnituur | Roestvaststaal (RVS) |
Min. omgevingstemperatuur | -20 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 60 °C |
A | 112 mm |
B | 347.3 mm |
C | 330 mm |
F | 186 mm |
G | 116 mm |
Gewicht | 29 kg |