Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA60Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F05/F07 14mm-11mm 230V AC

  • ERIKS:13274191
  • Fabrikant:8716901215857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 1.165,40/ stukexcl. btw

€ 1.410,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA60Ex
Type
7907EXD
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA60Ex
Aansluitspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F05
Montageflens 2
F07
Afmetingen vierkant
14 mm
Afmetingen vierkant 2
11 mm
Diepte vierkant
22 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
58 Nm
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
60 °C
A
102 mm
B
52 mm
C
188 mm
F
75 mm
G
75 mm
Gewicht
3 kg