Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA300Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F10/F12 22mm 230V AC

  • ERIKS:13468472
  • Fabrikant:8716901209856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.884,10/ stukexcl. btw

€ 3.489,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000Ex
Type
7907EXD
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA300Ex
Aansluitspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Afmetingen vierkant
22 mm
Diepte vierkant
52 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
294 Nm
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
60 °C
A
92 mm
B
327.3 mm
C
305.9 mm
F
165 mm
G
113 mm
Gewicht
22 kg