Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA200Ex Open-Dicht IP68 Explosieveilig F07/F10 17mm 230V AC

  • ERIKS:14073931
  • Fabrikant:8716901114341
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.686,10/ stukexcl. btw

€ 3.250,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000Ex
Type
7907EXD
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA200Ex
Aansluitspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Afmetingen vierkant
17 mm
Diepte vierkant
45 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
196 Nm
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
60 °C
A
82.5 mm
B
305.8 mm
C
270.4 mm
F
142 mm
G
106.3 mm
Gewicht
16.5 kg