Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907EXD Model: ELA2000Ex Open-Dicht IP67 Explosieveilig F16 36mm 230V AC

  • ERIKS:13468476
  • Fabrikant:8716901209887
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.284,80/ stukexcl. btw

€ 7.604,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000Ex
Type
7907EXD
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA2000Ex
Aansluitspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F16
Afmetingen vierkant
36 mm
Diepte vierkant
95 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
1961 Nm
Explosieveilig
Ja
Explosieklasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
60 °C
A
268 mm
B
140 mm
C
563 mm
F
186 mm
G
120 mm
Gewicht
75 kg