Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA80 Open-Dicht IP67 F07 14mm 230V AC

  • ERIKS:13468435
  • Fabrikant:8716901240521
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.497,00/ stukexcl. btw

€ 1.811,37incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000
Type
7907
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA80
Aansluitspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Afmetingen vierkant
14 mm
Diepte vierkant
33 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
78 Nm
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Nee
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
80 °C
A
59 mm
B
246.3 mm
C
237.4 mm
F
150 mm
G
92.5 mm
Gewicht
7.5 kg