Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA60 Open-Dicht IP68 F03/F05/F07 14mm 24V AC/DC

  • ERIKS:13503586
  • Fabrikant:8716901127143
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Opslaan in lijst

€ 968,10/ stukexcl. btw

€ 1.171,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA60
Type
7907
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA60
Aansluitspanning
24V AC/DC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F03
Montageflens 2
F05
Montageflens 3
F07
Afmetingen vierkant
14 mm
Afmetingen vierkant 2
11 mm
Diepte vierkant
22 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
58 Nm
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Nee
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
80 °C
A
63 mm
B
90 mm
C
132 mm
F
53 mm
G
53 mm
Gewicht
3 kg