€ 993,00/ stukexcl. btw
€ 1.201,53incl. btw
44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | ELA60 |
Type | 7907 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | ELA60 |
Aansluitspanning | 24V AC/DC |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F03 |
Montageflens 2 | F05 |
Montageflens 3 | F07 |
Afmetingen vierkant | 14 mm |
Afmetingen vierkant 2 | 11 mm |
Diepte vierkant | 22 mm |
Vierkant type | Dubbel vierkant |
As opname | Dubbel vierkant |
Moment | 58 Nm |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Type regeling | Open-Dicht |
Noodhandbediening | Ja |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Moment schakelaar | Nee |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Polyester gecoat |
Materiaal aandrijfas | Staal |
Materiaal bevestigingsgarnituur | Roestvaststaal (RVS) |
Min. omgevingstemperatuur | -20 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 80 °C |
A | 63 mm |
B | 90 mm |
C | 132 mm |
F | 53 mm |
G | 53 mm |
Gewicht | 3 kg |