Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA500 Open-Dicht IP68 F10/F12 27mm 230V AC

  • ERIKS:13468478
  • Fabrikant:8716901188908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.780,10/ stukexcl. btw

€ 3.363,92incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000
Type
7907
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA500
Aansluitspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Afmetingen vierkant
27 mm
Diepte vierkant
52 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
490 Nm
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
80 °C
A
92 mm
B
327.3 mm
C
305.9 mm
F
165 mm
G
113 mm
Gewicht
23 kg