€ 5.695,50/ stukexcl. btw
€ 6.891,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | ELA80-3000 |
Type | 7907 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | ELA3000 |
Aansluitspanning | 230V AC |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F16 |
Afmetingen vierkant | 46 mm |
Diepte vierkant | 95 mm |
Vierkant type | Dubbel vierkant |
As opname | Dubbel vierkant |
Moment | 2942 Nm |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Type regeling | Open-Dicht |
Noodhandbediening | Ja |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Moment schakelaar | Ja |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Polyester gecoat |
Materiaal aandrijfas | Staal |
Materiaal bevestigingsgarnituur | Roestvaststaal (RVS) |
Min. omgevingstemperatuur | -20 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 80 °C |
A | 268 mm |
B | 140 mm |
C | 563 mm |
F | 186 mm |
G | 120 mm |
Gewicht | 75 kg |