Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA300 Open-Dicht IP68 F10/F12 22mm 24V AC/DC

  • ERIKS:14087007
  • Fabrikant:8716901127105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.816,00/ stukexcl. btw

€ 3.407,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000
Type
7907
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA300
Aansluitspanning
24V AC/DC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F10
Montageflens 2
F12
Afmetingen vierkant
22 mm
Diepte vierkant
52 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
294 Nm
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP68
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
80 °C
A
92 mm
B
327.3 mm
C
305.9 mm
F
165 mm
G
113 mm
Gewicht
22 kg