€ 2.385,00/ stukexcl. btw
€ 2.885,85incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | ELA80-3000 |
Type | 7907 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | ELA300 |
Aansluitspanning | 24V DC |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F10 |
Montageflens 2 | F12 |
Afmetingen vierkant | 22 mm |
Diepte vierkant | 52 mm |
Vierkant type | Dubbel vierkant |
As opname | Dubbel vierkant |
Moment | 294 Nm |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Type regeling | Open-Dicht |
Noodhandbediening | Ja |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Moment schakelaar | Ja |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Polyester gecoat |
Materiaal aandrijfas | Staal |
Materiaal bevestigingsgarnituur | Roestvaststaal (RVS) |
Min. omgevingstemperatuur | -20 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 80 °C |
A | 92 mm |
B | 327.3 mm |
C | 305.9 mm |
F | 165 mm |
G | 113 mm |
Gewicht | 22 kg |