Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA150 Open-Dicht IP67 F07/F10 17mm 24V DC

  • ERIKS:12494897
  • Fabrikant:8716901176288
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.994,50/ stukexcl. btw

€ 2.413,34incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000
Type
7907
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA150
Aansluitspanning
24V DC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Afmetingen vierkant
17 mm
Diepte vierkant
45 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
147 Nm
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
80 °C
A
82.5 mm
B
305.8 mm
C
270.4 mm
F
142 mm
G
106.3 mm
Gewicht
16.5 kg