€ 2.280,00/ stukexcl. btw
€ 2.758,80incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Serie | ELA80-3000 |
Type | 7907 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | ELA150 |
Aansluitspanning | 230V AC |
Norm topflens | ISO 5211 |
Montageflens | F07 |
Montageflens 2 | F10 |
Afmetingen vierkant | 17 mm |
Diepte vierkant | 45 mm |
Vierkant type | Dubbel vierkant |
As opname | Dubbel vierkant |
Moment | 147 Nm |
Explosieveilig | Nee |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |
Type regeling | Open-Dicht |
Noodhandbediening | Ja |
Potentiaalvrij schakelcontact | Ja |
Moment schakelaar | Ja |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Materiaal deksel | Aluminium |
Oppervlaktebescherming | Polyester gecoat |
Materiaal aandrijfas | Staal |
Materiaal bevestigingsgarnituur | Roestvaststaal (RVS) |
Min. omgevingstemperatuur | -20 °C |
Max. omgevingstemperatuur | 80 °C |
A | 82.5 mm |
B | 305.8 mm |
C | 270.4 mm |
F | 142 mm |
G | 106.3 mm |
Gewicht | 16.5 kg |