Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA1200 Open-Dicht IP67 F12/F14 27mm 230V AC

  • ERIKS:12494906
  • Fabrikant:8716901174482
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.381,70/ stukexcl. btw

€ 4.091,86incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000
Type
7907
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA1200
Aansluitspanning
230V AC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F12
Montageflens 2
F14
Afmetingen vierkant
27 mm
Diepte vierkant
60 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
1177 Nm
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Open-Dicht
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Ja
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
80 °C
A
112 mm
B
347.3 mm
C
330 mm
F
186 mm
G
116 mm
Gewicht
29 kg