Eriks
ECON®

ECON® Elektrische aandrijving Type: 7907 Model: ELA100 Modulerend IP67 F07 17mm 24V AC/DC

  • ERIKS:13664076
  • Fabrikant:8716901127167
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.013,20/ stukexcl. btw

€ 3.645,97incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Serie
ELA80-3000
Type
7907
Overbrenging
Kwartslag
Model
ELA100
Aansluitspanning
24V AC/DC
Norm topflens
ISO 5211
Montageflens
F07
Afmetingen vierkant
17 mm
Diepte vierkant
33 mm
Vierkant type
Dubbel vierkant
As opname
Dubbel vierkant
Moment
98 Nm
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Type regeling
Modulerend
Noodhandbediening
Ja
Potentiaalvrij schakelcontact
Ja
Moment schakelaar
Nee
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal deksel
Aluminium
Oppervlaktebescherming
Polyester gecoat
Materiaal aandrijfas
Staal
Materiaal bevestigingsgarnituur
Roestvaststaal (RVS)
Min. omgevingstemperatuur
-20 °C
Max. omgevingstemperatuur
80 °C
A
59 mm
B
246.3 mm
C
237.4 mm
F
150 mm
G
92.5 mm
Gewicht
7.5 kg