Eriks
ECON®

ECON® Eindkap Type: 12766 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Klem DIN 32676 DN10- DN20 34mm

  • ERIKS:12682453
  • Fabrikant:8716901091154
Image 1
Product:
Blindferrule Tri-clamp

Materiaal:
RVS 316L ( 1.4404)

Afwerking:
Inwendig gepolijst naar < 0,8Mµ

Geschikt voor:
Tri Clamp koppeling volgens DIN 32676

Opties:
  • Leverbaar voor diverse aansluitingen, waarbij de buitendiameter van de ferrule leidend is.
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12766
Norm
DIN 32676
Vorm
Kap
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
DN10 - DN20
Uitwendige buisdiameter aansluiting
34 mm
Aansluiting
Klem