Eriks
ECON®

ECON® Eindkap Type: 12766 Roestvaststaal (RVS)/SS316L Klem DIN 32676 1/2"- 3/4" 25mm

  • ERIKS:12682452
  • Fabrikant:8716901092144
Image 1
Product:
Blindferrule Tri-clamp

Materiaal:
RVS 316L ( 1.4404)

Afwerking:
Inwendig gepolijst naar < 0,8Mµ

Geschikt voor:
Tri Clamp koppeling volgens DIN 32676

Opties:
  • Leverbaar voor diverse aansluitingen, waarbij de buitendiameter van de ferrule leidend is.
Opslaan in lijst

€ 4,76/ stukexcl. btw

€ 5,76incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12766
Norm
DIN 32676
Vorm
Kap
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS316L
Nom. binnendiameter
1/2" - 3/4"
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Aansluiting
Klem