€ 291,13/ stukexcl. btw
€ 352,27incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 757 |
Meetbereik | van 0 tot 6 bar |
Drukeenheid | bar |
Max. statische druk | 6 bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.6 % |
Sleepwijzer | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Kastdiameter | 100 mm |
Diameter behuizing | R100 |
Materiaal kast | Staal, zwart gelakt |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal binnenwerk | Messing |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP33 |