Eriks
ECON®

ECON® Drukverschilmanometer Type: 757 Staal, zwart gelakt/Glas R100 Meetbereik: van 0 tot 10bar 1.6 % Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:11811667
  • Fabrikant:8716901024237
Image 1
Opslaan in lijst

€ 285,18/ stukexcl. btw

€ 345,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
757
Meetbereik
van 0 tot 10 bar
Drukeenheid
bar
Max. statische druk
6 bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Sleepwijzer
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Procesaansluiting
Buitendraad
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Kastdiameter
100 mm
Diameter behuizing
R100
Materiaal kast
Staal, zwart gelakt
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Materiaal ruit
Glas
Materiaal binnenwerk
Messing
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP33