€ 292,50/ stukexcl. btw
€ 353,93incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 755 |
Meetbereik | van 0 tot 1.6 bar |
Drukeenheid | bar |
Max. statische druk | 100 bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 3 % |
Sleepwijzer | Ja |
Secundaire schaalindeling | van 0 tot 24 |
Drukeenheid secundaire schaalindeling | psi |
Vloeistof gedempt | Nee |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Plaats aansluiting | - Rechts / + Links |
Maat procesaansluiting | 1/4" BSPP(G) |
Kastdiameter | 80 mm |
Diameter behuizing | R80 |
Materiaal kast | Roestvaststaal |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316 |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Materiaal ruit | Vensterglas |
Materiaal binnenwerk | Roestvaststaal |
Afdichting materiaal | NBR |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
€ 126,00/ stukexcl. btw
€ 152,46incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026