Eriks
ECON®

ECON® Drukreduceerventiel Type: 8231 Brons/EPDM Gereduceerd drukbereik: van 5 tot 15bar Binnendraad PN40 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13456128
  • Fabrikant:8716901237491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 171,20/ stukexcl. btw

€ 207,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8231
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Binnendraad
Maat aansluiting
1" BSPP(G)
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 5 tot 15 bar
Max. inlaatdruk
40 bar
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Materiaal klep
Brons
Materiaal zitting
Brons
Materiaal membraan
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal filterelement
1.4404
Met koppelingen
Nee
Met manometer
Nee
Manometer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Terugstroombeveiliging
Nee
Maat
1"
P
van 5 tot 15 bar
H
45 mm
H1
130 mm
L
105 mm