Eriks
ECON®

ECON® Drukreduceerventiel 8240 Roestvaststaal (RVS)/EPDM Gereduceerd drukbereik: van 1 tot 8bar Buitendraad PN40 1" BSPT(R)

  • ERIKS:13456136
  • Fabrikant:8716901237576
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 595,60/ stukexcl. btw

€ 720,68incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8240
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Buitendraad
Maat aansluiting
1" BSPT(R)
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 1 tot 8 bar
Max. inlaatdruk
40 bar
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4408
Materiaal klep
1.4408
Materiaal zitting
1.4408
Materiaal membraan
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal filterelement
1.4404
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee
Manometer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Terugstroombeveiliging
Nee
Maat
1"
P
van 1 tot 8 bar
H
45 mm
H1
130 mm
L
180 mm