€ 1.187,20/ stukexcl. btw
€ 1.436,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 8240 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat aansluiting | 1.1/2" BSPT(R) |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 0.5 tot 2 bar |
Max. inlaatdruk | 25 bar |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | 1.4408 |
Materiaal klep | 1.4408 |
Materiaal zitting | 1.4408 |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal filterelement | 1.4404 |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Terugstroombeveiliging | Nee |
Maat | 1.1/2" |
P | van 0.5 tot 2 bar |
H | 70 mm |
H1 | 185 mm |
L | 226 mm |