€ 140,40/ stukexcl. btw
€ 169,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 8230 |
Uitvoering | Direct werkend |
Aansluiting | Binnendraad |
Maat aansluiting | 1/2" BSPT(R) |
Druktrap artikel | PN40 |
Gereduceerd drukbereik | van 5 tot 15 bar |
Max. inlaatdruk | 40 bar |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 120 °C |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC499K |
Materiaal klep | Brons |
Materiaal zitting | Brons |
Materiaal membraan | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal veerkap | Brons |
Materiaal filterelement | 1.4404 |
Met koppelingen | Ja |
Met manometer | Nee |
Manometer aansluiting | 1/4" (8) binnendraad (BSPP) |
Terugstroombeveiliging | Nee |
Maat | 1/2" |
P | van 5 tot 15 bar |
H | 33 mm |
H1 | 102 mm |
L | 142 mm |