Eriks
ECON®

ECON® Drukreduceerventiel 8230 Brons/EPDM Gereduceerd drukbereik: van 1 tot 8bar Buitendraad PN40 1/2" BSPT(R)

  • ERIKS:13456104
  • Fabrikant:8716901237248
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 119,60/ stukexcl. btw

€ 144,72incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
8230
Uitvoering
Direct werkend
Aansluiting
Binnendraad
Maat aansluiting
1/2" BSPT(R)
Druktrap artikel
PN40
Gereduceerd drukbereik
van 1 tot 8 bar
Max. inlaatdruk
40 bar
Mediumtemperatuur
van -20 tot 120 °C
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC499K
Materiaal klep
Brons
Materiaal zitting
Brons
Materiaal membraan
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal veerkap
Brons
Materiaal filterelement
1.4404
Met koppelingen
Ja
Met manometer
Nee
Manometer aansluiting
1/4" (8) binnendraad (BSPP)
Terugstroombeveiliging
Nee
Maat
1/2"
P
van 1 tot 8 bar
H
33 mm
H1
102 mm
L
142 mm