€ 113,48/ stukexcl. btw
€ 137,31incl. btw
154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 572 |
Aansluiting | Buitendraad |
Nom. binnendiameter | 1/2" BSPP(G) |
Diameter aansluiting peilglas/lichaam | 12.5 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Bediening | Drukknop |
Materiaal huis | Messing |
Materiaal afdichting | NBR |
Afsluitbaar | Ja |
Met aftap | Ja |
Met ontluchting | Nee |
Zelfsluitend | Ja |
Zelfontluchtend | Nee |
€ 448,50/ stukexcl. btw
€ 542,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/11/2026€ 95,20/ stukexcl. btw
€ 115,19incl. btw
128 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026