Eriks
ECON®

ECON® Draadstuk fig. 12505 Las 316 BS 50,8 x 1,65 2"

  • ERIKS:12682304
  • Fabrikant:8716901093134
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden.

Product:
Las draadstuk

Materiaal
RVS 304 (1.4301) of 316L (1.4404).

Afwerking
< 0,8Mµ

Geschikt voor
Koppeling volgens DIN 11851

Las-aansluiting
Imperial 3A, ASME BPE
Opties
  • Tevens leverbaar voorDIN 11850 / NEN-EN 10357 serieAbuis (type: 12425)
  • Tevens leverbaar voor ISO 1127 buis (type: 12595)
Opslaan in lijst

€ 19,89/ stukexcl. btw

€ 24,07incl. btw

85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12505
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
1.4404