Eriks
ECON®

ECON® Draadstuk 12595 las ISO 304 114x2,6 DN100

  • ERIKS:12682352
  • Fabrikant:8716901090676
Image 1
Sanitaire fitting, geschikt voor Food en Pharma doeleinden

Product:
Las draadstuk

Materiaal:
RVS 304 ( 1.4301 ) of 316L ( 1.4404), gesmeed.

Afwerking:
< 0,8Mµ

Geschikt voor:
Koppeling volgens DIN 11851

Aansluitingen:
ISO 1127

Optie:
  • Tevens leverbaar voor DIN11851 en BS4825 buis met (type: 12425)
Opslaan in lijst

€ 52,19/ stukexcl. btw

€ 63,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
12595
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304