Eriks
ECON®

ECON® Contactmanometer Type: 14071 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van-1 tot 0 bar 1.0 % Contactuitvoering: Enkel magneetspringcontact M 1 Vulvloeistof: Geen Onderaansluiting Roestvaststaal 1/2"

  • ERIKS:11116543
  • Fabrikant:8716901227416
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële roestvaststalen contact-manometer voor zware toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemisch agressieve stoffen bevat.
Opslaan in lijst

€ 523,18/ stukexcl. btw

€ 633,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
14071
Uitvoering
Contact manometer
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van -1 tot 0
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Contactuitvoering
Enkel magneetspringcontact
Type contact
M 1
Functie bij stijgende druk
Contact sluit
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
0.3 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C