Eriks
ECON®

ECON® Contactmanometer Type: 14071 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 4 bar 1.0 % Contactuitvoering: Dubbel magneetspringcontact M 12 Vulvloeistof: Geen Onderaansluiting Roestvaststaal 1/2"

  • ERIKS:11173767
  • Fabrikant:8716901227072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële roestvaststalen contact-manometer voor zware toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemisch agressieve stoffen bevat.
Opslaan in lijst

€ 553,78/ stukexcl. btw

€ 670,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
14071
Uitvoering
Contact manometer
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 4
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Contactuitvoering
Dubbel magneetspringcontact
Type contact
M 12
Functie bij stijgende druk
Eerste contact sluit, tweede contact verbreekt
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
5.2 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C