Eriks
ECON®

ECON® Contactmanometer Type: 14071 Roestvaststaal 304/Veiligheidsglas R100 van 0 tot 16 bar 1.0 % Contactuitvoering: Enkel magneetspringcontact M2 Vulvloeistof: Geen Onderaansluiting Roestvaststaal 1/2"

  • ERIKS:11123595
  • Fabrikant:8716901226716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Industriële roestvaststalen contact-manometer voor zware toepassingen waar het medium en/of de omgeving chemisch agressieve stoffen bevat.
Opslaan in lijst

€ 523,18/ stukexcl. btw

€ 633,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
14071
Uitvoering
Contact manometer
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 16
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Contactuitvoering
Enkel magneetspringcontact
Type contact
M2
Functie bij stijgende druk
Contact verbreekt
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Roestvaststaal RVS 316L
Materiaal ruit
Veiligheidsglas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
20 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van -20 tot 100 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C