€ 553,78/ stukexcl. btw
€ 670,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 14071 |
Uitvoering | Contact manometer |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 10 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Direct |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Contactuitvoering | Dubbel magneetspringcontact |
Type contact | M21 |
Functie bij stijgende druk | Eerste contact verbreekt, tweede contact sluit |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Roestvaststaal RVS 316L |
Materiaal ruit | Veiligheidsglas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 13 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 100 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |