€ 97,33/ stukexcl. btw
€ 117,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 973 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 2.5 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Nee |
Vloeistof gedempt | Nee |
Vulvloeistof | Geen |
Montage manometer | Wandflens |
Plaats aansluiting | Onderaansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Roestvaststaal 304 |
Materiaal montageflens | Roestvaststaal 304 |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Glas |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 3 bar |
Beschermingsklasse | IP54 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 80 °C |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 60 °C |
Kastdiameter | R100 |
B | 53.5 mm |
D | 101 mm |
D1 | 116 mm |
D2 | 110 mm |
D3 | 4.8 mm |
H | 87 mm |
SW | 22 mm |