Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 973 Roestvaststaal 304/Glas R100 van 0 tot 10 bar 1.0 % Vulvloeistof: Geen Onderaansluiting Messing 1/2" BSPP(G) Wandflens

  • ERIKS:12725638
  • Fabrikant:8716901025296
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 97,33/ stukexcl. btw

€ 117,77incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
973
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 10
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Nee
Vloeistof gedempt
Nee
Vulvloeistof
Geen
Montage manometer
Wandflens
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Roestvaststaal 304
Materiaal montageflens
Roestvaststaal 304
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Glas
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
13 bar
Beschermingsklasse
IP54
Mediumtemperatuur
van 0 tot 80 °C
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Kastdiameter
R100
B
53.5 mm
D
101 mm
D1
116 mm
D2
110 mm
D3
4.8 mm
H
87 mm
SW
22 mm