Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 934 Messing/Kunststof R63 van 0 tot 1.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811793
  • Fabrikant:8716901024053
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 87,13/ stukexcl. btw

€ 105,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
934
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 1.6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Messing
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Kunststof
Max. overdruk
1.6 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Goedkeuringen
DNV GL
Kastdiameter
R63
b1
36 mm
b2
56 mm
D1
62 mm
D2
62 mm
e
10.5 mm
SW
14 mm