Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 930 Messing/Kunststof R63 van 0 tot 1.6 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Centrisch Messing 1/4" BSPP(G) Voorflens

  • ERIKS:11811763
  • Fabrikant:8716901186133
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 103,70/ stukexcl. btw

€ 125,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
930
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van 0 tot 1.6
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Messing
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Kunststof
Max. overdruk
1.6 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Goedkeuringen
DNV GL
Kastdiameter
R63
b2
36 mm
D
63 mm
d1
75 mm
d2
85 mm
d3
3.6 mm
s2
5 mm
SW
14 mm