Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 930 Messing/Kunststof R100 van 0 tot 40 bar 1.0 % Vulvloeistof: Glycerine Achteraansluiting-Excentrisch Messing 1/2" BSPP(G) Voorflens

  • ERIKS:11811774
  • Fabrikant:8716901186218
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 297,08/ stukexcl. btw

€ 359,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 22/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
930
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
100 mm
Meetbereik
van 0 tot 40
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.0 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Voorflens
Plaats aansluiting
Achteraansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/2" BSPP(G)
Materiaal kast
Messing
Materiaal montageflens
Roestvaststaal
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Aluminium
Max. overdruk
52 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Goedkeuringen
DNV GL
Kastdiameter
R100
b2
54 mm
D
101 mm
d1
116 mm
d2
132 mm
d3
4.8 mm
s2
6 mm
SW
22 mm