€ 460,28/ stukexcl. btw
€ 556,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 930 |
Uitvoering | Buisveermanometer |
Diameter kast | 100 mm |
Meetbereik | van 0 tot 250 |
Drukeenheid | bar |
Nauwkeurigheidsklasse | 1.0 % |
Incl blow-out | Ja |
Vloeistof gedempt | Ja |
Vulvloeistof | Glycerine |
Montage manometer | Voorflens |
Plaats aansluiting | Achteraansluiting |
Procesaansluiting | Buitendraad |
Maat procesaansluiting | 1/2" BSPP(G) |
Materiaal kast | Messing |
Materiaal montageflens | Roestvaststaal |
Materiaal procesaansluiting | Messing |
Materiaal ruit | Kunststof |
Materiaal wijzerplaat | Aluminium |
Max. overdruk | 325 bar |
Beschermingsklasse | IP65 |
Mediumtemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Goedkeuringen | DNV GL |
Kastdiameter | R100 |
b2 | 54 mm |
D | 101 mm |
d1 | 116 mm |
d2 | 132 mm |
d3 | 4.8 mm |
s2 | 6 mm |
SW | 22 mm |