Eriks
ECON®

ECON® Buisveermanometer Type: 382 Messing/Kunststof R63 van-1 tot 9 bar 1.6 % Vulvloeistof: Glycerine Onderaansluiting Messing 1/4" BSPP(G) Direct

  • ERIKS:11811121
  • Fabrikant:8716901012579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,13/ stukexcl. btw

€ 100,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
382
Uitvoering
Buisveermanometer
Diameter kast
63 mm
Meetbereik
van -1 tot 9
Drukeenheid
bar
Nauwkeurigheidsklasse
1.6 %
Incl blow-out
Ja
Vloeistof gedempt
Ja
Vulvloeistof
Glycerine
Montage manometer
Direct
Plaats aansluiting
Onderaansluiting
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1/4" BSPP(G)
Materiaal kast
Messing
Materiaal procesaansluiting
Messing
Materiaal ruit
Kunststof
Materiaal wijzerplaat
Kunststof
Max. overdruk
9 bar
Beschermingsklasse
IP65
Mediumtemperatuur
van -20 tot 60 °C
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 60 °C
Goedkeuringen
DNV GL
Kastdiameter
R63
a
12 mm
b
36 mm
D1
62 mm
D2
62 mm
e
11 mm
h
54 mm
SW
14 mm